マーベル
LAN専用ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69557523
品番
MLA-S201
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
簡単にストリップ可能
ケーブルをはさんで回すだけ
刃の深さ調整ネジ付
ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質
本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼
全長(mm)
110
質量(g)
40
適合ケーブル外径(Φmm)
4~8
適合ケーブル
UTP/STPケーブル
アズワン品番
65-2054-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表