PC-184S-200-R プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 69557995

※画像はストッパーナシです。

PC-184S-200-R プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 69557995
PC-184S-200-R プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 69557995

プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)200ストッパーあり注文コード69557995品番PC-184S-200-R
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。

車輪径(Φmm)200取付高(mm)250材質(車輪)ゴムストッパーあり材質熱間圧延鋼板(SPHC)車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理耐荷重(kg)250RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき560/税込616
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする