タイヨーマーク(中川製袋化工)
巻ポリシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5本×100m)
1セット(5本×200m)
1セット(5本×100m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本×100m)
注文コード
69558144
品番
LLD3×950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LLDポリエチレン製の紙管巻シートです。内容物に応じて必要な長さにカットしてご使用いただけます。
用途
塗装養生、内装工事、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質
LLDポリエチレン
幅(mm)
950
厚さ(mm)
0.03
色
透明
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
S214610