エレコム
オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 ケーブル付 15cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69560305
品番
USB-AADC02BK
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 隣のポートに干渉しないケーブルタイプです。
色
ブラック
外形寸法(mm)
【本体ケース部】約25×40×10
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)
【サンプリング】44.1/48
対応機種
USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
入力
【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
ケーブル外径(Φmm)
約3
ケーブル長(cm)
約15
音声出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)
パッケージ
ブリスター+紙台紙