BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524

BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524
BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524
BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524
BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524
BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524
BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524
BM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560524

パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69560524品番BM-IBHPTS11BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,120

肩掛けによって運搬時に両手を空けられる!低反発ポリウレタンを内蔵したメイン気室と伸縮素材を採用したフレキシブルポケットによって、パソコン本体と周辺機器をまとめて安全に持ち運べる、ショルダーベルト付き耐衝撃ポケットインナーバッグ。

付属品ショルダーベルト材質ポリエステル、クロロプレンゴム、低反発ポリウレタンブルー質量(g)約390 ※ショルダーベルト含む外寸(mm)本体部分のみ:約幅335×厚み35×高さ240、ハンドル含む:約幅335×厚み35×高さ290※外形寸法は、端末を収納していない状態のものです。内寸(mm)約幅304×厚み21.5×高さ212 ※参考収容寸法ポケット数前面:2対応インチサイズ~11.6インチ ノートパソコン特性耐衝撃、撥水撥水加工あり
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69560524BM-IBHPTS11BU69560515BM-IBHPTS11BKBM-IBHPTS11BU パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ エレコム 69560515パソコンケース タブレットケース 肩掛けバッグ ショルダーベルト付き 撥水 ネームタグ 11.6インチエレコム1個
3,398
税込3,738
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする