K9(駒谷)
補強板用エンドキャップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ライトブラウン
クリア
ライトブラウン
ダークブラウン
ホワイト
寸法D(mm)
18.5
18.5
19.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
69562527
品番
BPC-100-LBR
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
補強板端部に用いる樹脂製のキャップです。
補強板のサイズ・色からお選びください。
材質
ポリプロピレン
色
ライトブラウン
寸法H(mm)
18.5
寸法D(mm)
18.5
寸法W(mm)
103
RoHS指令(10物質対応)
対応