K9(駒谷)
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
300
300
450
600
仕上
抗菌鏡面クローム
抗菌ヘアーライン
抗菌鏡面クローム
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69563376
品番
HSP-101-R-25-300-MC
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
275
適合扉厚(mm)
10~50
仕上
抗菌鏡面クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手