K9(駒谷)
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
お客様組立品
寸法L(mm)
450
300
450
600
仕上
抗菌ヘアーライン
抗菌ヘアーライン
抗菌鏡面クローム
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69563385
品番
HSP-101-R-25-450-HL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質
SUS304
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
425
適合扉厚(mm)
10~50
仕上
抗菌ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手