曜日別特売
HSP-101-R-25-450-MC ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563394

 

HSP-101-R-25-450-MC ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563394
HSP-101-R-25-450-MC ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563394
HSP-101-R-25-450-MC ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563394

ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面

(1件のレビュー)
お客様組立品
寸法L(mm)450
仕上抗菌鏡面クローム
内容量1組注文コード69563394品番HSP-101-R-25-450-MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

抗菌仕様のステンハンドルです。

材質SUS304寸法L(mm)450寸法H(mm)72寸法(Φmm)25寸法C(mm)425適合扉厚(mm)10~50仕上抗菌鏡面クロームRoHS指令(10物質対応)対応取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 建具に取付
シバタ設備

樹脂スペーサーが初めから劣化し割れていた
木製扉に取り付けるので外して取付
せめて、施工説明書ぐらい付いていればいいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする