K9(駒谷)
積層強化木ドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1組
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
75
仕上
レッド
注文コード
69563857
品番
SK-1103-R-30-450-RE
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・仕上
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質
SUS304+積層強化木
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
(木部)30、(金属部)25
寸法C(mm)
425
寸法(mm)
(木部)300
適合扉厚(mm)
10~50
仕上
レッド
寸法D(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手