曜日別特売
SK-1103-R-30-600-RE 積層強化木ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563875

 

SK-1103-R-30-600-RE 積層強化木ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563875
SK-1103-R-30-600-RE 積層強化木ドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563875

積層強化木ドアハンドル 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1組寸法L(mm)600寸法H(mm)75仕上レッド注文コード69563875品番SK-1103-R-30-600-RE
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。

材質SUS304+積層強化木寸法L(mm)600寸法H(mm)75寸法(Φmm)(木部)30、(金属部)25寸法C(mm)575寸法(mm)(木部)450適合扉厚(mm)10~50仕上レッド寸法D(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする