曜日別特売
HAK-101-R-30-300-GR 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563936

 

HAK-101-R-30-300-GR 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563936
HAK-101-R-30-300-GR 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563936
HAK-101-R-30-300-GR 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563936
HAK-101-R-30-300-GR 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563936

抗菌アクリルドアハンドル 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
寸法L(mm)300
仕上抗菌グリーン
内容量1組注文コード69563936品番HAK-101-R-30-300-GR
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。
従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。

材質アクリル寸法L(mm)300寸法H(mm)75寸法(Φmm)30寸法C(mm)270適合扉厚(mm)10~40仕上抗菌グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする