曜日別特売
HT-WPO Wペーパーホルダー付肘掛手すり 左右兼用 ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565844

 

HT-WPO Wペーパーホルダー付肘掛手すり 左右兼用 ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565844
HT-WPO Wペーパーホルダー付肘掛手すり 左右兼用 ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565844
HT-WPO Wペーパーホルダー付肘掛手すり 左右兼用 ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565844
HT-WPO Wペーパーホルダー付肘掛手すり 左右兼用 ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565844

ペーパーホルダー付肘掛手すり

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台注文コード69565844品番HT-WPO Wペーパーホルダー付肘掛手すり 左右兼用
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。
これでトイレも快適空間に早変わりです。

材質ホワイトアッシュ無垢材幅(mm)400高さ(mm)550奥行(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69565817
2024-02-27
用途: 高齢者の立ち座り
サービス業

部品点数も少なく、直ぐに取り付けできたが、取り付け要領等のペーパーが付いていれば、不慣れな方にもより親切ではなかろうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする