No.9 菊(丸) 花組子 K9(駒谷) 69567016

花組子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(32個)注文コード69567016品番No.9 菊(丸)
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中抜障子に嵌め込むことで、よりオリジナル性の高い仕上りが可能です。

材質米桧高さ(mm)64幅(mm)64厚さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする