MB75F5A 収納システム 角バーセット(フック5ヶ付) K9(駒谷) 69568644

 

MB75F5A 収納システム 角バーセット(フック5ヶ付) K9(駒谷) 69568644
MB75F5A 収納システム 角バーセット(フック5ヶ付) K9(駒谷) 69568644
MB75F5A 収納システム 角バーセット(フック5ヶ付) K9(駒谷) 69568644
MB75F5A 収納システム 角バーセット(フック5ヶ付) K9(駒谷) 69568644

収納システム 角バーセット(フック5ヶ付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷お客様組立品7日以内出荷とは
幅(mm)750
内容量1セット注文コード69568644品番MB75F5A
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

オプションパーツでフックが5ケ付きの角バーのセットです。

幅(mm)750奥行(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする