適合工具手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
油圧式:BCT-0514L
端子形状丸形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16~14種類絶縁被膜付圧着端子寸法d2(Φmm)3.7幅(mm)6.6色透明全長(mm)18.6規格UL listed E42024、CSA LR20812、JQ0608019、JIS C 2805寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.9寸法l(mm)9.0板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応