曜日別特売
CDQSYB20-10DC-M9BWVMS CQSY/CDQSY - スムースシリンダ SMC 69578523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダCDQSYB20-10DC-M9BWVMS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は仕様・リード線・オートスイッチ追記号など185種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
69578523
品番
CDQSYB20-10DC-M9BWVMS
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ
チューブ内径(Φmm)
20
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする