出光NTG
ニグタイトLA
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
混和ちょう度
325(25℃)
325(25℃)
287(25℃)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
69584244
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途
各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性
機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的
潤滑
滴点
199℃
外観
淡褐色バター状
混和ちょう度
325(25℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません