カートリッジリチウム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
混和ちょう度278(25℃)
内容量1箱(400g×20本)注文コード69584558品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

機械安定性が優れているので、ちょう度変化が少なく、長期間ご使用いただけます。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性が優れているので、長期間使用できます。

用途
小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプリチウムグリース特性機械的安定性、耐水性、酸化安定性滴点199℃外観黄色バター状混和ちょう度278(25℃)危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69584558
2019-02-09
用途: 機械のグリスとして
佐田石油

メーカー物で何回か買っているので、問題なく使えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする