※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
CDRA1BT50-100Z-A93
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・サイズ・仕様
など
706
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
サイズ
50mm
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
69585417
品番
CDRA1BT50-100Z-A93
参考基準価格(税別)
¥41,140
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
サイズ
50mm
クッション
(-) なし
揺動角度
(100) 100°
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
軸形式
(T) 片丸軸
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し