曜日別特売
CDRA1LS30-90Z-M9BWL CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ SMC 69588698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプCDRA1LS30-90Z-M9BWL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など706種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
サイズ
30mm
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
69588698
品番
CDRA1LS30-90Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
サイズ
30mm
クッション
(-) なし
揺動角度
(90) 90°
ポートねじの種類
(-) M5
軸形式
(S) 片軸
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする