曜日別特売
CDRBS15-90-M9NM CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69593564

CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°注文コード69593564品番CDRBS15-90-M9NM
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
リード線(m)(M) グロメット・リード線 1サイズ15揺動角度(90) 90°軸形式(S) 片軸一面取仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする