曜日別特売
CDRBS30-180-M9BL CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69593783

CRB/CDRB - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°注文コード69593783品番CDRBS30-180-M9BL
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
リード線(m)(L) グロメット・リード線 3サイズ30揺動角度(180) 180°軸形式(S) 片軸一面取仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする