※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(100) 100°準標準サイズ100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69600537品番CDRB1BW100-100DS-R73L
参考基準価格(税別)¥126,560販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など62種類から選べます他の種類を見る