曜日別特売
CDRB1BW100-180SS-R80 CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様 SMC 69600607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1_S/CDRB1_S - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/要部ステンレス仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°標準サイズ100仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69600607品番CDRB1BW100-180SS-R80
参考基準価格(税別)¥100,870販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rcサイズ100揺動角度(180) 180°標準オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする