※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(180) 180°標準サイズ50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69600783品番CDRB1BW50-180SS-M9BZ
参考基準価格(税別)¥46,530販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など62種類から選べます他の種類を見る