※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m、オーダーメイド仕様:接続ポート追加:-、オーダーメイド仕様:ねじ部を貫通穴:-、オーダーメイド仕様:ボルトの位置変更:-、オーダーメイド仕様:揺動範囲の位置変更:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:回転軸を逆に組付:-、オーダーメイド仕様:フッ素系グリー:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様:M5注文コード69601334品番CDRB2BJ15-90SZ-90Z
参考基準価格(税別)¥28,710販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など363種類から選べます他の種類を見る