EK-LSAB-70BPNPF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604826

※扉ボウル共にホワイト

EK-LSAB-70BPNPF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604826
EK-LSAB-70BPNPF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604826
EK-LSAB-70BPNPF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604826
EK-LSAB-70BPNPF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604826

洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台使用地区一般地色(洗面ボウル)ピンク注文コード69604826品番EK-LSAB-70BPNPF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,500

大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。
17リットル(W750満水時)の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。
奥行き約8cmのフラットスペースにはせっけんや歯ブラシスタンドが置けます。
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。

パールホワイト高さ(mm)775奥行(mm)540間口(mm)750使用地区一般地扉形式両開き扉色(洗面ボウル)ピンク水栓タイプエコレバーシャワー水栓
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする