曜日別特売
CRBW20-90-M9BL-CM CRB-B/CRB-C - 可変角度調整ユニット付/縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMC 69608045

CRB-B/CRB-C - 可変角度調整ユニット付/縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ20仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付:(CM) M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)注文コード69608045品番CRBW20-90-M9BL-CM
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
リード線(m)(L) グロメット・リード線 3サイズ20揺動角度(90) 90°軸形式(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付:(CM) M9用縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする