曜日別特売
CRBW20-90-T79-C CRB-B/CRB-C - 可変角度調整ユニット付/縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMC 69608097

CRB-B/CRB-C - 可変角度調整ユニット付/縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ20仕様オートスイッチ:T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付:(C) 縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)注文コード69608097品番CRBW20-90-T79-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,400
リード線(m)(-) グロメット・リード線 0.5サイズ20揺動角度(90) 90°軸形式(W) 両軸(長軸 : 一面取 & 短軸 : 一面取)仕様オートスイッチ:T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチの取付数:(-) 2ヶ付、縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付:(C) 縦型オートスイッチユニット付(磁石内蔵)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69608097CRBW20-90-T79-C26794436CRBW20-90-T79-CCRBW20-90-T79-C ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMC 26794436ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする