※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし注文コード69610854品番CDRBU2JU20-90SZ-M9NVL
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など98種類から選べます他の種類を見る