※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:S99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし注文コード69611107品番CDRBU2WU10-90DZ-S99L
参考基準価格(税別)¥39,160販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など98種類から選べます他の種類を見る