※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°サイズ15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様:(-XC30) フッ素グリース注文コード69611213品番CDRBU2WU15-90SZ-M9BVL-XC30
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など98種類から選べます他の種類を見る