※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(90) 80°~100°
サイズ
15mm
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
69612279
品番
CDRQ2BJ15-90-A93L
参考基準価格(税別)
¥30,860
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・クッション
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
サイズ
15mm
クッション
(-) ラバークッション
揺動角度
(90) 80°~100°
ポートねじの種類
(-) M5
軸形式
(J) 両軸 (長軸キーなし、短軸四面取、10,15は短軸一面取)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し