CDRQ2BK30-90C-A93L CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ SMC 69612376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(90) 80°~100°サイズ30mmクッション(C) エアクッション注文コード69612376品番CDRQ2BK30-90C-A93L
参考基準価格(税別)¥43,290販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付サイズ30mmクッション(C) エアクッション揺動角度(90) 80°~100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8軸形式(K) 両丸軸仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする