CDRQ2BK40-360-M9NWL CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ SMC 69612428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(360) 350°~370°サイズ40mmクッション(-) クッションなし注文コード69612428品番CDRQ2BK40-360-M9NWL
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付サイズ40mmクッション(-) クッションなし揺動角度(360) 350°~370°ポートねじの種類(-) Rc 1/8軸形式(K) 両丸軸仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする