CDRQ2BS10-180-M9NS CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ SMC 69612455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 170°~190°サイズ10mmクッション(-) ラバークッション注文コード69612455品番CDRQ2BS10-180-M9NS
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付サイズ10mmクッション(-) ラバークッション揺動角度(180) 170°~190°ポートねじの種類(-) M5軸形式(S) 片軸仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする