曜日別特売
CDRQ2BS15-360-M9BWLS CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ SMC 69612543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(360) 350°~370°サイズ15mmクッション(-) ラバークッション注文コード69612543品番CDRQ2BS15-360-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付サイズ15mmクッション(-) ラバークッション揺動角度(360) 350°~370°ポートねじの種類(-) M5軸形式(S) 片軸仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする