R1610N-QA1-A254 基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN 69654420

基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個仕様●抵抗値:250kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06W注文コード69654420品番R1610N-QA1-A254
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
仕様●抵抗値:250kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0360-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする