曜日別特売
UEW0.15L20 ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ アズワン 69654700

ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック注文コード69654700品番UEW0.15L20
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

UEWポリウレタン銅線2種
高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。
被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。
耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。

仕様●線径:0.15mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃アズワン品番67-0371-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする