MT3.5-10T NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業 69654788

NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1袋注文コード69654788品番MT3.5-10T
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)
基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。

セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3.5アズワン品番67-0392-91入数各10/袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする