曜日別特売
B4046 19.0sq. ソケット KTC 69655969

19.0sq. ソケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69655969品番B4046
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●口径:46mm●口径外径:63mm●差込角外径:44mm●長さ:70mm●重さ:540gアズワン品番67-0440-22
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする