商品レビューを投稿する内容量1本仕様●先端径(mm):7●刃径(mm):18●刃数(枚):4●全長(mm):70●シャンク径(mm):16●R半径(mm):4.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2708注文コード69658690品番CRCR4.5
参考基準価格(税別)¥10,440販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コーナーRの加工に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。