曜日別特売
CRCR2 コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ S&K(三興製作所) 69658708

コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):12●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):2●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-3216注文コード69658708品番CRCR2
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コーナーRの加工に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。

仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):12●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):2●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-3216アズワン品番67-2249-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする