曜日別特売
320202110 埋込ポスト ベリエ UNISON(ユニソン) 69659223

320202110 埋込ポスト ベリエ UNISON(ユニソン) 69659223
320202110 埋込ポスト ベリエ UNISON(ユニソン) 69659223

埋込ポスト ベリエ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タモ
タイプスペーサー付
内容量1個注文コード69659223品番320202110
参考基準価格(税別)¥64,600販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

木目調のナチュラルな北欧スタイル。
木目調の落ち着いた表情とシックなカラーが特長の、シンプルモダンな埋込みポスト。
薄型なのでエントランスにスタイリッシュな印象を与えてくれます。

材質(本体)ステンレス、(正面パネル)ステンレス<木目調シート仕上(ステンレスシルバー除く)>タモタイプスペーサー付質量(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×315×234施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)350×40
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※ポスト側にある溶接痕および位置決めのためのダボ穴は、部品を取付ける際に発生するもので商品不良ではございませんのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする