1230VJ-SH-V2-GR5-J エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ 谷沢製作所 69660029

1230VJ-SH-V2-GR5-J エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ 谷沢製作所 69660029
1230VJ-SH-V2-GR5-J エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ 谷沢製作所 69660029
1230VJ-SH-V2-GR5-J エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ 谷沢製作所 69660029

エアライトS搭載ヘルメット(グレー透明ひさし・溝・通気孔・シールド付) 1230VJ-SH-V2シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可名入れ可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様●帽体色:グレー●バイザー色:透明グレー●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●溝有無:あり●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体・バイザー・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:353-7644注文コード69660029品番1230VJ-SH-V2-GR5-J
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

PC製のシールド面付き型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。
ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。
通気孔付きです。
雨だれを防ぐ溝付タイプです。
高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
飛来落下物用、墜落時保護用。
帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。

仕様●帽体色:グレー●バイザー色:透明グレー●シールド色:クリア●頭囲(cm):53~63●衝撃吸収ライナー:エアライトS●墜落時保護用:合格●タイプ:アメリカン●通気孔:あり●溝有無:あり●国家検定合格品●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●衝撃吸収ライナー(エアライトS)付●材質/仕上:・帽体・バイザー・シールド面/ポリカーボネート樹脂製●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:353-7644アズワン品番67-2265-56名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする