曜日別特売
CDS1F200TF-40+0-XC11 CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 69661044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード69661044品番CDS1F200TF-40+0-XC11
参考基準価格(税別)¥197,070販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) なしねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)200ストロークA(mm)40ストローク(B-A)(mm)0仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、第2種圧力容器該非:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする