※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
ストローク調整範囲(mm)
(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
チューブ内径(Φmm)
125
注文コード
69661884
品番
CDS1B125-250B-XC8
参考基準価格(税別)
¥70,790
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
250
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク調整範囲(mm)
(B) ストローク調整範囲 (0 to 50)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、第2種圧力容器該非:-