※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
チューブ内径(Φmm)
160
注文コード
69661936
品番
CDS1B160-100NA-M9NW-XC8
参考基準価格(税別)
¥90,310
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
100
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(N) クッションなし
ジャバラ
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
160
ストローク調整範囲(mm)
(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、第2種圧力容器該非:-
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740