CDS1BN140-50NA-XC8 CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMC 69661997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)チューブ内径(Φmm)140注文コード69661997品番CDS1BN140-50NA-XC8
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(N) クッションなしジャバラ(-) なしねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、第2種圧力容器該非:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする